Disque diamant, coupe courbe
Disque diamant, coupe courbe, segmenté
Art. N° 5527964125
EAN 4062856220243
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Segment en T spécial pour protéger le support
- Matrice liante optimisée pour une coupe nette et rapide
- Idéal pour le travail du granit et de la pierre naturelle et artificielle
- Les disques diamant s'émoussent à des vitesses trop élevées et s'usent très rapidement à des vitesses circonférentielles insuffisantes
- Si la facilité de coupe diminue (apparition de nombreuses étincelles), réaffûter le disque dans du matériau abrasif comme de la pierre à poncer, en effectuant plusieurs coupes, ou à l'aide d'une pierre à affûter appropriée
- Séparer les sections transversales les plus grandes de la pièce à couper en plusieurs sections (oscillation).
- Travailler sans exercer de pression. Le poids de la machine est suffisant. Une pression trop importante augmente l'usure.
- Bien que cet outil soit sûr, toujours porter des lunettes et un équipement de protection en travaillant
- Respecter les informations indiquées sur l'étiquette (vitesse maximale), les restrictions d'utilisation et les instructions de sécurité
- La flèche directionnelle inscrite sur le disque doit correspondre au sens de rotation de la machine.
- Ne pas utiliser pour le meulage latéral.
- Utiliser la protection faciale appropriée.
- Le serrage doit uniquement être réalisé par un spécialiste dûment formé (ne pas forcer, utiliser des brides de serrage propres de la même taille et procéder à un essai de fonctionnement).
- Lorsque les outils de meulage sont mal serrés, incorrectement utilisés ou endommagés, ils représentent un danger et sont susceptibles d'entraîner de graves blessures.
Fiches de données de sécurité(X)
Exécution spéciale pour les matériaux durs/la pierre naturelle, par exemple le granit, le marbre, la pierre artificielle, etc.
Polyvalence (système de points) | 2 of 4 points |
Durée de vie (système de points) | 2 of 4 points |
Vitesse de coupe (système de points) | 3 sur 4points |
Qualité de coupe (système de points) | 3 of 4 points |
Diamètre (Ø) | 125 mm |
Alésage | 22,23 mm |
Hauteur de segment | 6,5 mm |
Épaisseur du segment | 3,8 mm |
Nombre de segments | 10 PCS |
Connexion du segment | Fritté |
Vitesse de rotation max. | 12250 tr/min |
Vitesse périphérique max. | 80 m/s |
Norme EN | 13236 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!