Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque diamant pour carreaux

Disque diamant TG 12 A

Art. N° 0668410076

EAN 4058794659986

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque diamant pour carreaux

Art. N° 0668410076
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
Disque diamant durable et économique pour le carrelage léger en association avec l'appareil de découpe alimenté par batterie 12 A.

Très économique


  • Le disque pour carreaux Würth constitue un bon compromis qualité prix


Pour coupe à sec



Qualité de coupe optimisée


  • Structure à bord fermé et à segment fin pour obtenir une coupe propre


Haute sécurité d'application


  • Conforme aux exigences de sécurité les plus élevées de la norme européenne EN 13236 et de l'OSA (organisme chargé de la sécurité des outils de meulage)


Matériaux à travailler


  • Carreaux, carreaux en terre cuite, grès cérame, carreaux de faïence, clinker dur et tendre, briques en argile, tuiles, marbre, granit dur et tendre
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Durée de vie (système de points)

2 of 4 points

Vitesse de coupe (système de points)

3 sur 4points

Qualité de coupe (système de points)

2 of 4 points

Diamètre (Ø)

76 mm

Alésage

10,0 mm

Hauteur de segment

6,5 mm

Épaisseur du segment

1,4 mm

Nombre de segments

1 PCS

Connexion du segment

Fritté

Vitesse de rotation max.

20100 tr/min

Vitesse périphérique max.

80 m/s

Norme EN

13236