Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Disque fibre vulcanisé CERALINE - DISC FIBRE VULC CERAM Ø125 GR36
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/bVx0vGz8HGM

Disque fibre vulcanisé CERALINE - DISC FIBRE VULC CERAM Ø125 GR36 - 1

Disque fibre vulcanisé CERALINE

Disque fibre vulcanisé CERALINE
DISC FIBRE VULC CERAM Ø125 GR36
CERALINE

Art. N° 0580912536
EAN 4058794280531

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour un taux d'enlèvement élevé avec une faible pression de contact, pour acier, acier inoxydable et aluminium.

Extrêmement résistante et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un ponçage à faible échauffement


Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif



Très longue durée de vie et faible pression de contact


Grain abrasif céramique hautes performances

Indication
  • Utiliser les disques à poncer uniquement avec des plateaux de ponçage homologués et en bon état.

  • Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.

  • Ne pas stocker à la lumière du soleil, près de sources de chaleur, dans des endroits humides ou sur le sol.

  • Stocker dans l'emballage d'origine à 18 - 22 °C et à une humidité relative de 45 - 60 %.

  • Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • A utiliser sur les meuleuses à air comprimé ou électriques portatives jusqu'à une vitesse périphérique de 80 m/s max. en association avec un plateau de ponçage.

  • Pour le ponçage des bords et des surfaces, pour la préparation et le post-traitement des cordons de soudure, pour le dressage et le lissage.

  • Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), acier et aluminium

Diamètre (Ø)

125 mm

Diamètre de l'alésage

22,23 mm

Grain

36

Vitesse de rotation max.

12250 tr/min

Vitesse de rotation recommandée

7500 tr/min

Matériau support

Fibre vulcanisée

Matériau du produit abrasif

Grain en céramique

Couleur de la rondelle

Rouge/marron

Base adhésive

Résine entièrement synthétique avec des additifs abrasifs

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Plateau de ponçage avec rainures de refroidissement Pour disques fibre vulcanisés

PLATEAU CUBITRON-D125MM

Grande longévité et excellents résultats de surface.