Disque gomme Wave
Disque gomme Wave
GOMME POUR AUTOCOLLANTS WAVE
Art. N° 058598
EAN 4026947066547
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour l'élimination des résidus de colle et d'autocollants sur diverses surfaces
- Excellent refroidissement et travail rapide
Indication
- Utiliser uniquement avec des machines à faible vitesse (max. 4000 tr/min).
- Ne pas travailler trop longtemps à un même endroit, car une génération excessive de chaleur risque d'endommager la tôle et la peinture. Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives et des gants pendant les travaux
- Nous vous recommandons de procéder à des essais préliminaires à des endroits non visibles
Pour la France, la gomme est livrée avec un adaptateur pour mandrin de 13 mm uniquement
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Convient à toutes les perceuses, visseuses sans fil et meuleuses droites disponibles dans le commerce.
Mode d'emploi
- Convient pour mandrin de 10 mm, arbre d'entraînement de 6 mm, longueur 18 mm
- avec adaptateur, diamètre de l'arbre 5/16 pouce x 24 à 6,0 mm, longueur : 40 mm
Diamètre extérieur | 88 mm |