Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disque mixte 2 en 1 GALAXIO 2

DISQUE MIXTE CERAM Ø 125 X 2,2

Art. N° 0665931222

EAN 4053479068916

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disque mixte 2 en 1 GALAXIO 2

Art. N° 0665931222

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

INNOVATION : La meilleure performance du marché
2 en 1 : Tronçonnage & Meulage
  • Tronçonnage et meulage en un seul disque

  • Travail de l'acier et de l'inox

  • Mélange corindon, semi-friable

  • Nouvelle technologie de fabrication

  • Disque aggressif avec une coupe rapide (30 g par minute)

  • Coupe haute précision

  • Coupe froide, nette, précise, presque sans bavure

  • Performances constantes pendant toute la durée de la coupe

  • Confort d'utilisation

  • Durée de vie 2 fois supérieure à un disque haut de gamme

  • Moins de changements d'outil
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Performant pour l’acier et l’inox


Polyvalence d'utilisation : tôles, barres, profilés


Idéal pour chaudronneries, fonderies, forges, charpentiers métalliques, fabricants de portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, tôleries, électriciens

Diamètre

125 mm

Alésage

22,23 mm

Épaisseur

2,2 mm

Vitesse de rotation

12250 tr/s

Design

Coudé

Convient pour les matériaux

Acier, Acier inoxydable

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques