Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

DISQUE PLT.WURTH TR.ACIER 76X1,0X10

Art. N° 0667807510

EAN 4061975263674

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disques à tronçonner WÜRTH pour Acier

Art. N° 0667807510

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Entrée de gamme
  • Coupe rapide

  • Résistance très élevée à la rupture grâce à une armature renforcée à base de fibres de verre

  • Insensible aux chocs de par sa composition à base de résine phénolique

  • Disque Ø75 à utiliser sur meuleuse droite

  • Disque Ø115-Ø125-Ø230 à utiliser sur meuleuse angulaire

  • Disque Ø300 - 355 - 400 à utiliser sur tronçonneuse stationnaire
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Performant pour l'acier


Idéal pour la découpe de tôles, de tubes, de profils, de câbles d'acier, de fers d'armement


Préconisé pour les serrureries, les chaudronneries, les constructions métalliques et les bardages

Diamètre x épaisseur

76 x 1 mm

Design

Plat

Vitesse de rotation max.

20300 tr/min

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler

SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 6- TIGE 6MM

Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
x 1 pcs
Adapteur pour mandrin Pour disques à tronçonner et disques à meuler

SUPPORT DE DISQUE -ALESAGE 10- TIGE 6MM

Un outil pour tous les matériaux. Adapteur pour mandrin pour les disques à tronçonner et disques à meuler dotés d'un trou de 6 ou 10 mm à utiliser sur les meuleuses droites ou axiales.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques