Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Disques diamantés Ceram-D

DISQUES DIAM. SPE. CARRELAGE 230MM

Art. N° 0668061230

EAN 4045989835317

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Disques diamantés Ceram-D

Art. N° 0668061230

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Jante continue lisse frittée
  • Pas de segments

  • Haute qualité de diamants et concentration élevée

  • Peu de vibrations, pas de déformation même en usage intensif

  • Coupe nette et sans éclats

  • Coupe rapide, même pour les matériaux durs

Ne pas appliquer de pression lors de l'utilisation car le poids de la machine suffit

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandé pour le tronçonnage des céramiques, carrelages, faïences

Diamètre (Ø)

230 mm

Alésage

22,23 mm

Hauteur de segment

9 mm

Épaisseur du segment

1,6 mm

Vitesse de rotation max.

6640 tr/min

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques