Dissolvant de silicone
NETTOYANT NEUTRALISANT SILICONE 1L
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Puissance de nettoyage élevée et temps long d'évaporation
- Idéal pour le nettoyage du plastique
Liquides inflammables, catégorie 3 ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition ponctuelle, catégorie 3, système nerveux central ; toxicité pour des organes spécifiques - exposition répétée, catégorie 1, système nerveux central ; danger d'aspiration, catégorie 1 ; toxicité chronique pour les organismes aquatiques, catégorie 2
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Convient comme nettoyant ou dégraissant pour toutes les surfaces contenant du silicone. Convient également pour le prétraitement professionnel lors de l'application d'adhésifs ou de peinture (en particulier pour les retouches et la peinture de pièces). Egalement excellent pour nettoyer le plastique.
Appliquer le dissolvant de silicone sur un chiffon propre, bien frotter la surface à traiter, puis sécher avec un chiffon propre.
Contenu | 1 L |
Type de récipient | Flacon |
Odeur/parfum | Doux |
Couleur | Incolore |
Base chimique | Naphtha |
Densité | 0,766 g/cm³ |
Point d'éclair min. | 29 °C |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans AOX | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!