Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur automatique de gel et savon liquide

Ditributeur automatique savon liquide et gel
DOSEUR AUTOMATIQUE SAVON + GEL

Art. N° 0891900509

EAN 4065746350662

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Distributeur automatique de gel et savon liquide

Art. N° 0891900509

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Délivre une dose de savon/gel par détection automatique des mains par une cellule infrarouge

Un capteur infrarouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur


  • 100 % hygiénique

  • Pas de transmission de bactéries

  • Le doseur reste propre

Délivre une dose de 1,8 à 2,2 ml de savon ou gel


Capacité du réservoir : 1,1 litres


Livré avec 1 kit de fixation et 4 piles LR6


Dimensions : haut 23 cm x larg 14 cm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour savon liquide et gel hydroalcoolique

Largeur

14 cm

Hauteur

23 cm

Longueur

11 cm

Couleur

Blanc

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques