Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur de pansements

Distributeur de pansements
DISTRIBUTEUR DE PANSEMENT VIDE

Art. N° 0899520175

EAN 4062856080199

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Distributeur de pansements

Art. N° 0899520175
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
Pour un traitement rapide des blessures bénignes

Les pansements peuvent être retirés rapidement et facilement d'une seule main


  • Le papier de protection est automatiquement retiré lorsque le pansement est retiré du distributeur

  • Très hygiénique

  • Pansement facile à sortir de l'emballage

  • Le pansement peut être appliqué immédiatement


Rapide et facile à remplir



Installation simple

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Couleur

Vert

Longueur

230 mm

Hauteur

135 mm

Largeur

30 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bandes de pansement

RECHARGE DISTRIBUTEUR DE PANSEMENTS

Pansements en tissu élastique emballés individuellement, adaptés à un usage unique et pour le réapprovisionnement des distributeurs de pansements
x 1 pcs
Pansements, détectables Bleu, contenant du métal

PANSEMENTS DETECTABLE BLEU 45PCS

Avec fils métalliques permettant sa détection dans le secteur alimentaire, design bleu