Distributeur mural pour savon liquide
Distributeur manuel de crème pour les mains 0,9 l
DISTRIBUTEUR MURAL CR LAVANTE 0,9L
Art. N° 089193004
EAN 4045989827398
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Distributeur au desing valorisant pour les savons liquides et crèmes lavantes
Le distributeur mural pour savon liquide, est un accessoire pratique conçu pour fournir une solution efficace et hygiénique pour la distribution de crème pour les mains dans les environnements professionnels. Avec sa conception robuste et sa facilité d'utilisation, ce distributeur offre une solution pratique pour maintenir des mains hydratées et protégées contre les agressions extérieures.
- Design élégant
- Contenance 0,9 l
Approprié pour notre crème lavante Art. N° 0893 934
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Bureaux, toilettes, entrepots, alteliers et autres environnements professionnels ou une hydratation régulère des mains est nécessaire.
Largeur | 130 mm |
Hauteur | 95 mm |
Longueur | 233 mm |
Couleur | Gris argent |