Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Distributeur pour savon sur base végétale

Distributeur pour savon sur base végétale
DISTRIBUTEUR DE SAVON POUDRE

Art. N° 089193805

EAN 4045989566105

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Distributeur pour savon sur base végétale

Art. N° 089193805

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Distributeur mural pour savon sur base végétale 2,5 l
Le distributeur mural pour savon base végétal est un accessoire pratique conçu pour fournir une solution efficace et hygiénique pour la distribution de crème pour les mains dans les environnements professionnels. Avec sa conception robuste et sa facilité d'utilisation, ce distributeur offre une solution pratique pour maintenir des mains hydratées et protégées contre les agressions extérieures.Nettoyant main enrichie aux huiles essentielles de lavande à haute tolérence sur les peaux fragiles.
Approprié pour notre nettoyant mains base végétale Art. N°0893 938 005 / 0893 938 025.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Bureaux, toilettes, entrepots, alteliers et autres environnements professionnels ou une hydratation régulère des mains est nécessaire.

Largeur

175 mm

Hauteur

260 mm

Longueur

175 mm

Couleur

Marron, Blanc

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques