Doseur automatique Touch Free
Doseur mural Touch Free
DOSEUR MURAL AUTOMATIQUE TOUCH FREE
Art. N° 0891935
EAN 4056807392943
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Un capteur infrarouge permet la distribution d’une dose de savon sans contact de l’opérateur avec le doseur
- 100 % hygiénique
- Pas de transmission de bactéries
- Le doseur reste propre
100 % économique
- Dose de nettoyant mains réglable (3 ml ou 5 ml)
- Une seule dose de 5 ml suffit pour des mains très sales
- Une recharge de 3 l permet 600 lavages (avec une dose de 5 ml), soit une économie de savon jusqu’à 60 % par rapport à un dosage manuel
Facile d’utilisation
- La mise en place d’une cartouche se fait en quelques secondes par simple clipsage et rotation d’un ¼ de tour
Robuste
- Support/pompe en ABS idéal pour un environnement industriel
- Construit pour assurer environ 42000 dosages
Fonctionne avec 8 piles LR6
- Assure un fonctionnement moyen d’un an ou 6000 doses
Distributeur avec recharge de nettoyant mains (H x l x P en mm) : 450 x 120 x 150
Le doseur est fourni avec 8 piles LR6, le matériel de fixation et la notice d'utilisation.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour recharge savon références : 0893 934 103 et 0893 937 003Fiches de données de sécurité(X)
Poser la recharge sur le doseur de sorte qu’elle s’insère sur le détrompeur au centre du doseur et tourner la recharge d’un ¼ de tour dans le sens horaire.
Démontage d’une recharge vide :
Tourner la recharge d’un ¼ de tour dans le sens anti-horaire et la tirer vers le haut.
Profondeur | 150 mm |
Largeur | 120 mm |
Hauteur | 250 mm |
Couleur | Rouge |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!