Distributeur manuel A clipser
Distributeur manuel, à clipser
DOSEUR MURAL MANUEL P/CART. 3 L
Art. N° 08919351
EAN 4053479105260
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Distributeur manuel pour cartouches de 3 litres
- Unité de distribution pour une utilisation facile
- La cartouche se vide sans laisser de résidus
- Peut être utilisé comme un concept global avec des produits de protection, de nettoyage et d'entretien
- Kit d'assemblage fourni pour une installation et un entretien faciles
Compatible avec le nettoyant pour mains blanc sans solvant (réf. 0893 934 107) et le savon gel jaune avec micro-billes naturelles (réf. 0893 934 103)
Fiches de données de sécurité(X)
Convient à un montage mural ou sur rail.
Largeur | 108 mm |
Hauteur | 385 mm |
Couleur | Rouge |
Matière | Plastique |