Double manille de fixation FIXB 227 avec clou préassemblé de 27 mm de type HN 101
Fixbride double FIXB 227
DBLE-PONTET-FIXB227-CL-27MM-68X20-D16MM
Art. N° 086422716
EAN 4024835502153
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tous les clous sont adaptés aux fixations non structurelles (sans agrément technique). Les forces de traction maximales des différentes fixations sont à l'appréciation de l'utilisateur et doivent être déterminées par des essais sur les supports ou par des tests d'arrachement.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Fixation rapide des conduits vides (tubes blindés en acier et en plastique) et des canalisations d'eau et de chauffage sur des substrats en béton (béton de densité normale ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) conformément à la norme DIN EN 206 en brique calcaire, tuile pleine et acier en association avec des clous [G0.1–G1.4]
![]() | |
Matière | Tôle acier galvanisée à chaud, 1.0226 |
Finition | Galvanisation Sendzimir, galvanisation en continu en bandes |
Matière du clou | Acier |
Surface du clou | Zingué |
Longueur (A) | 68 mm |
Largeur (B) | 20 mm |
Convient pour diamètre de tuyau extérieur (ØD) | 16 mm |
Distance entre les supports (C) | 28 mm |
Compatible avec type d'appareil | Würth BST 1, BST 2/Berner BSG 2, 200, 201, Spit P 60, P 200, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (avec kit à un coup pour les fixations amovibles), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460. DX 5 |