Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douchette pour colonne de douche Premium

Pomme de tête pour colonne de douche PREMIUM
POMME DE TETE DOUCHE

Art. N° 0888102025

EAN 4065746275415

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douchette pour colonne de douche Premium

Art. N° 0888102025

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Gamme Premium

Caractéristiques


  • Douchette ronde orientable en ABS entièrement chromé.

  • 1 jet pluie.

  • Pression de travail min. : 1-3 bar (maximum 5 bar).

  • Température de travail max. ≤ 42 °C (maximum ≤ 70 °C).


Avantages


  • Les becs anticalcaires en silicone facilitent le nettoyage et l'entretien.

  • Compatible avec toutes les colonnes de douche filetées ½ pouce.


Avantages


Résistante au calcaire.

Débit à 3 bar (+/-15%) : 13,3 L/min
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

574,000 g

Nombre de pièces

1 PCS

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques