Douille 1/2 pouce Carrée triple, longue
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', M12
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Denture multiple
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | XZN M12 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Multi-dents |
Longueur (L1) | 100 mm |
Longueur de lame (L2) | 60 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |