Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce TX IP

Douille TX IP, 1/2 pouce

Art. N° 0715131845

EAN 4056807699356

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce TX IP

Art. N° 0715131845
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
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

TX45

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

55 mm

Longueur de lame (L2)

17 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22 mm

Finition

Phosphaté au zinc