Douille 1/2 pouce TX IPR
Douille TX IPR 1/2 pouce
Art. N°
0715131945
EAN 4056807699639
Prix affichés aux clients après connexion
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Indication
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Catalogue Würth(X)
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Empreinte | TX45 |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 55 mm |
Longueur de lame (L2) | 17 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | mm |
Finition | Chromé |