Douille 1/2 pouce TX Plus
Douille TX plus 1/2 pouce
DOUILLE 1/2 POUCE TX PLUS TX18EP 45MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | E18 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 45 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 26,0 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 21,0 mm |
Finition | Phosphaté au zinc |