Douille 1/2 pouce TX creux
Douille TX creuse 1/2 pouce
SKITWRNCH-1/2IN-TX60-HOLE-55MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | TX60 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 55 mm |
Longueur de lame (L2) | 17 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22 mm |
Finition | Phosphaté au zinc |