Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX40

Art. N° 071513440

EAN 4011231729918

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues

Art. N° 071513440
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
  • Conception : Longue

  • Surface : chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour vis TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets conformes à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Spécifiquement pour Ford

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

TX40

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

TX

Longueur (L1)

120 mm

Longueur de lame (L2)

80 mm

Longueur 2 (L3)

12,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé