Douille 1/2 pouce TX longue pour vis TX, longues
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', TX60
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conception : Longue
- Surface : chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour vis TX
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets conformes à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
Spécifiquement pour Ford
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | TX60 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | TX |
Longueur (L1) | 140 mm |
Longueur de lame (L2) | 100 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 22,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |