Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce, métrique

DOUILLE 6 PANS MALE - 1/2" 8X60MM

Art. N° 0715137080

EAN 4024835419161

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce, métrique

Art. N° 0715137080
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
  • Surface : Chromée, polie/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour douille six pans

  • DIN 7422
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Pour six pans intérieurs

Surplat

8mm

Longueur (L1)

60 mm

Longueur de lame (L2)

20 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22,5 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé