Douille 1/2 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX, courtes
Douille 1/2 pouce TX externe courte
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2'', E12
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : pour vis à tête TX
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Empreinte | E12 |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Longueur (L1) | 40 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 14,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 22,5 mm |
Finition | Chromé |