Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX, courtes

Douille 1/2 pouce TX externe courte

Art. N° 0715132324

EAN 4056807673585

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX, courtes

Art. N° 0715132324
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
  • Surface : chromée

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : pour vis à tête TX
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Empreinte

E24

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

27,8 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

24,0 mm

Profondeur de clé à douille (t)

10,79 mm

Finition

Phosphaté au zinc