Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte
Douille 1/2 pouce hexagonale courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 14MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Norme : DIN 3124, ISO 2725
- Surface : Chromée, meulée/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
- POWERDRIV
Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 14mm |
Longueur (L1) | 36 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 20,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 23 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 13 mm |
Finition | Chromé |