Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

Douille 1/2 pouce hexagonale courte
EMBOUT CLÉ À DOUILLE 1'/2'', MET, 32MM

Art. N° 0712131132

EAN 4024835719001

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/2 pouce métrique, hexagonale, courte

Art. N° 0712131132
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
  • Norme : DIN 3124, ISO 2725

  • Surface : Chromée, meulée/mate

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/2 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale

  • POWERDRIV
Indication

Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

32mm

Longueur (L1)

44 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

43 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

38,1 mm

Profondeur de clé à douille (t)

24 mm

Finition

Chromé