Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce TX IP

Douille 1/4 pouce, TX IP

Art. N° 0715113715

EAN 4056807699240

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/4 pouce TX IP

Art. N° 0715113715
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
Entrainement

1/4 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

TX IP

Empreinte

TX15

Longueur (L1)

37 mm

Longueur de lame (L2)

17,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

12 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc