Douille 1/4 pouce TX IPR
Douille 1/4 pouce, TX IPR
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | TX IPR |
Empreinte | TX30 |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur de lame (L2) | 17,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Phosphaté au zinc |