Douille 1/4 pouce TX Plus
Douille 1/4 pouce, TX Plus
Art. N° 0715112204
EAN 4056807701233
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
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Torx Plus |
Empreinte | E4 |
Longueur (L1) | 25 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 8 mm |
Finition | Phosphaté au zinc |