Douille 1/4 pouce TX avec alésage
Douille 1/4 pouce, TX avec alésage
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
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | TX avec alésage |
Empreinte | TX27 |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur de lame (L2) | 17,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Finition | Phosphaté au zinc |