Douille 1/4 pouce à fente
DOUILLE-1/4-P-VIS-A-FENTE-1,2X6,5MM
Art. N° 071511765
EAN 4038898868576
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
- Surface : Chromée, polie/mate
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : DIN 5264, à fente
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 1,2 x 6,5 mm |
Longueur (L1) | 32 mm |
Longueur de lame (L2) | 12 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |