Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE-1/4"-COURTE-6 PANS 12MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Surplat | 12mm |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 16,9 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 16,9 mm |
Design | Court |
Profondeur de clé à douille (t) | 10 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |