Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce, métrique courte

DOUILLE 6 PANS - 1/4 M 14 POWERDRIV

Art. N° 0713111114

EAN 4024835398008

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/4 pouce, métrique courte

Art. N° 0713111114
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
  • Surface : Chromée, polie

  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille

  • Pointe : Pour tête hexagonale
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Surplat

14mm

Longueur (L1)

22 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

19,6 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

19,6 mm

Design

Court

Profondeur de clé à douille (t)

11 mm

Matière

Acier

Finition

Chromé