Douille 1/4 pouce, métrique courte
DOUILLE 6 PANS - 1/4 - M 6 POWERDRIV
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : Chromée, polie
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Pointe : Pour tête hexagonale
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Surplat | 6mm |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 9,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 11,9 mm |
Design | Court |
Profondeur de clé à douille (t) | 6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |