Douille 1/4 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX
Douille 1/4 pouce profil externe TX courte
DOUILLE 1/4 TX FEMELLE E 5
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
- Surface : chromée
- Empreinte : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour vis à tête TX
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Empreinte | E5 |
Longueur (L1) | 22 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 6,7 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 12 mm |
Finition | Chromé |