Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX

Douille 1/4 pouce profil externe TX courte

Art. N° 0715112106

EAN 4056807673646

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/4 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX

Art. N° 0715112106
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
  • Surface : chromée

  • Empreinte : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille

  • Astuce : Pour vis à tête TX
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

Pour TX extérieur

Empreinte

E6

Longueur (L1)

25 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

7,9 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

11,9 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc