Douille 1/4 pouce, tête TX pour vis à profil externe TX
Douille 1/4 pouce profil externe TX courte
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Surface : chromée
- Empreinte : Douille carrée 1/4", rainure à loquet à bille
- Astuce : Pour vis à tête TX
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Empreinte | E7 |
Longueur (L1) | 25 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 8,8 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 11,9 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Phosphaté au zinc |