Douille 1/4 pouces hexagonal, avec aimant
LAME DE CLÉ À DOUILLE, MAGN., 13MM
Art. N° 0614176718
EAN 4011231509817
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
- Montage sur machine 1/4 pouce, E, 6.3
- Longueur 51 mm
- Matériau : Acier chrome vanadium
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 13mm |
Entrainement | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L) | 51 mm |
Profondeur de clé à douille jusqu'à l'aimant (l) | 6 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D) | 19,5 mm |