Douille 1/4 pouce pour vis TX
Douille 1/4 pouce pour vis TX
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
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Embout : Pour vis TX
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | TX |
Empreinte | TX10 |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur de lame (L2) | 17,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Phosphaté au zinc |