Douille 1/4 pouce Pour vis TX
Douille 1/4 pouce pour vis TX
SKTWRNCH-1/4IN-TX25-L37MM
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/49464.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille
- Embout : Pour vis TX
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Type d'empreinte | TX |
Empreinte | TX25 |
Longueur (L1) | 37 mm |
Longueur de lame (L2) | 17,5 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 12 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Phosphaté au zinc |