Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 1/4 pouce pour vis TX

Douille 1/4 pouce pour vis TX

Art. N° 0715113508

EAN 4056807690254

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 1/4 pouce pour vis TX

Art. N° 0715113508
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
  • Empreinte : Quatre pans mâle 1/4 pouce, rainure à loquet à bille

  • Embout : Pour vis TX
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/4 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Type d'empreinte

TX

Empreinte

TX8

Longueur (L1)

37 mm

Longueur de lame (L2)

17,5 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

12 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc