Douille 3/8 pouce, tête TX pour vis TX
Douille 3/8 pouce profil externe TX
Art. N° 0715122210
EAN 4056807673479
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | E10 |
Type d'empreinte | Tête TX |
Longueur (L1) | 28 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 13 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Phosphaté au zinc |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 17 mm |