Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille 3/8 pouce, tête TX pour vis TX

Douille 3/8 pouce profil externe TX

Art. N° 0715122212

EAN 4056807673486

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille 3/8 pouce, tête TX pour vis TX

Art. N° 0715122212
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
Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Empreinte

E12

Type d'empreinte

Tête TX

Longueur (L1)

28 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

14,6 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Phosphaté au zinc

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

17 mm