Douille VDE 1/2 pouce, hexagonale, six pans creux
SKTWRNCH-VDE-1/2IN-HEX-6MM
Art. N° 0715005306
EAN 4065746384353
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 6mm |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Longueur (L1) | 75 mm |
Profondeur du manchon (L2) | 17 mm |
Longueur de lame (L3) | 16 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 26,5 mm |