Douille VDE 3/8 pouce métrique hexagonale courte
DOUILLE 3/8 6P VDE 14 MM
Art. N° 0715003114
EAN 4045989864218
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 3/8 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Surplat | 14mm |
Normes | EN 60900, DIN 3120, DIN 3124 |
Longueur (L1) | 44,5 mm |
Profondeur du manchon (L2) | 17 mm |
Profondeur de clé à douille (L3) | 10 mm |
Diamètre externe de clé à douille | 21,9 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 22,1 mm |