Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille VDE 3/8 pouce métrique hexagonale courte

DOUILLE 6P FEM COURT 3/8-15MM VDE

Art. N° 0715003115

EAN 4065746326551

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille VDE 3/8 pouce métrique hexagonale courte

Art. N° 0715003115
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
Douille isolée, idéale pour les travaux à proximité de pièces sous tension
  • Pour des travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

3/8 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Surplat

15mm

Normes

EN 60900, DIN 3120, DIN 3124

Longueur (L1)

46,5 mm

Profondeur du manchon (L2)

17 mm

Profondeur de clé à douille (L3)

10 mm

Diamètre externe de clé à douille

22,5 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

23,6 mm