Douille à choc 1/2 pouce, impériale, hexagonale, courte
IMPSKT-1/2IN-SHORT-HEX-INCH-WS5/8
Art. N° 071413 454
EAN 4062856385478
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Avec orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Surplat | 5/8pouce |
Type d'empreinte | Pour six pans extérieurs |
Longueur (L1) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 24 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 24 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 8 mm |
Matière | Chrome molybdène |
Finition | Phosphaté |