Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Douille à choc 1/2 pouce, impériale, hexagonale, courte

IMPSKT-1/2IN-SHORT-HEX-INCH-WS9/16

Art. N° 071413 452

EAN 4062856385362

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Douille à choc 1/2 pouce, impériale, hexagonale, courte

Art. N° 071413 452
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
Pour tous les tournevis électriques ou à air comprimé classiques

Avec orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Entrainement

1/2 pouce

Type d’entrainement

Quatre pans intérieurs

Surplat

9/16pouce

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

38 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

22 mm

Diamètre externe de clé à douille 2 (D2)

24 mm

Profondeur de clé à douille (t)

8 mm

Matière

Chrome molybdène

Finition

Phosphaté